Nastavovacie krúžky
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
Nastavovacie krúžky
37820
37820.600.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Ľahko obrobiteľná oceľ Pozinkované so šesťhranom ISO 4029 60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
Adjusting rings
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.so šesťhranom ISO 4029
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
60 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
Adjusting rings
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.so šesťhranom ISO 4029
Rozmery
b (js14)
20
d1
60
d2 (h13)
90
d3
10
D (mm)
60
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈705-A
Čísla materiálu
Položka č.
37820.600.001
EAN
8715492771896
UBB
950356534848
UNSPSC
31161807