text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptér Gedore 1932 pohon 1/2 palca 3/4 palca dĺžka 44 mm


Pre ručne ovládané zásuvky so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým uzáverom, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, Vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 44
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 20
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 44
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 20
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 12.5
Testované podľa ISO 3316 Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 125
HS kód
Type Adapter

Popis

Pre ručne ovládané zásuvky so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým uzáverom, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, Vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2276.001.932
EAN 4010886614310
UBB 240122042510
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6143190

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.