text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit na hasáky K 19 L 1/2 palca šírka cez ploché plochy 19 mm dĺžka 82 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, mangán-fosfátovaná, oceľ, mangán-fosfátovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka (m) 82
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka (m) 82
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 17
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 270
HS kód 8204200000
Model K 19 L 19
Type Impact Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE špeciálna oceľ, mangán-fosfátovaná, oceľ, mangán-fosfátovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2316.190.001
EAN 4010886616406
UBB 240120474947
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6164000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.