text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit na hasák K 19 1/2 palca šírka cez ploché plochy 10 mm dĺžka 38 mm


Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nie je štandardizované, * nie je štandardizované

Artículo No.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka (m) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Embalado por 1

Especificaciones

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka (m) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 5
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 70
HS kód 8204200000
Model K 19 10
Type Impact Socket

Descripción

Strojovo ovládané, vhodné pre všetky štandardné elektrické a pneumatické nástroje, štvorhranný pohon podľa DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, špeciálna oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, * nie je štandardizované, * nie je štandardizované

Números de artículo

Artículo No. G2315.100.001
EAN 4010886616024
UBB 240122034368
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6160280

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.