text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket KM10 13.5mm Depth 3/4" Square Drive CVM Steel 90mm


This Impact Socket is crafted for hexagonal nuts, offering a length of 90 mm and a wrench depth of 13.5 mm for secure fastening in demanding environments. Its robust build ensures compatibility with standard 3/4 inch impact tools, delivering reliable performance under heavy-duty conditions. Key features: - Hexagonal socket opening for nuts - Total length: 90 mm; wrench depth: 13.5 mm - Connection size: 3/4 inch, suitable for impact screwdrivers - Durable matte black surface protection - Straight, smooth shaft with secure attachment grooves

Položka č. 9O582425
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 13.5
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Action
HS kód
Type Impact Socket

Popis

This Impact Socket is crafted for hexagonal nuts, offering a length of 90 mm and a wrench depth of 13.5 mm for secure fastening in demanding environments. Its robust build ensures compatibility with standard 3/4 inch impact tools, delivering reliable performance under heavy-duty conditions. Key features: - Hexagonal socket opening for nuts - Total length: 90 mm; wrench depth: 13.5 mm - Connection size: 3/4 inch, suitable for impact screwdrivers - Durable matte black surface protection - Straight, smooth shaft with secure attachment grooves

Čísla materiálu

Položka č. 9O582425
EAN 8717981410231
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu DO69714750
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.