text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Action Adapter 1/4" Square x 1/4" Hex Drive 300mm


This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Položka č. 9M421070
Dĺžka (mm) 300
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 6.35
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Šesťhranné (samica)
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (mm) 300
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 6.35
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Šesťhranné (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 6.35
Testované podľa ISO 3316 Nie
Značka Action
HS kód
Type Adapter

Popis

This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Čísla materiálu

Položka č. 9M421070
EAN 8717981316564
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu DO69306300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.