text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
DO6862100ACT
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
Akčný nadstavec DO6862100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
DO6862100 - Extension bar 3/8" x 100 ball type
Celý popis
Položka č.
DO6862100ACT
Dĺžka (m)
100
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
9.525
Štvorhranná tyč
10 mm (3/8 palca)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
100
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
9.525
Štvorhranná tyč
10 mm (3/8 palca)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
110.25
HS kód
82042000
Type
Extension Bar with Ball Retainer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DO6862100 - Extension bar 3/8" x 100 ball type
Čísla materiálu
Položka č.
DO6862100ACT
EAN
8717981157976
UBB
500618961436
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
DO6862100