text.skipToContent text.skipToNavigation

ABA Hadicová svorka heavy duty Nerezoceľ AISI 430 55-59


Položka č.
Značka Aba
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál AISI 430
Váha kusu (g) 86.8
Info
  • Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
  • Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
  • Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
  • Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
    • ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
    • Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
HS kód
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Aba
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál AISI 430
Váha kusu (g) 86.8
Info
  • Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
  • Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
  • Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
  • Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
    • ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
    • Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
HS kód

Rozmery

A 20
B 22.1
Upínací rozsah (mm) 55-59
d 7
S 0.8

Čísla materiálu

Položka č. 43033.055.059
EAN 8715494138123
UBB 500571212744
UNSPSC 31162906
Číslo materiálu výrobcu 05911041057

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.