Produits SEA
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
Automobilové
Hadicové svorky (úchytky)
Heavy duty hadicové svorky
43033
43033.043.047
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
ABA Hadicová svorka heavy duty Nerezoceľ AISI 430 43-47
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 430
Info
Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
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
AISI 430
Info
Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
Rozmery
A
20
B
22.1
Upínací rozsah (mm)
43
d
7
S
0.8
Typ
43-47
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
43033.043.047
EAN
8715494138093
UBB
500571212413
UNSPSC
31162906
Číslo materiálu výrobcu
05911041045
Stiahnuť si ďalšie informácie