ARALAB
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
Automobilové
Hadicové svorky (úchytky)
Heavy duty hadicové svorky
43033
43033.029.031
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
ABA Hadicová svorka heavy duty Nerezoceľ AISI 430 29-31
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 430
Info
Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
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
AISI 430
Info
Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
Rozmery
A
18
B
20
Upínací rozsah (mm)
29-31
d
6
S
0.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
43033.029.031
EAN
8715494138048
UBB
500571211910
UNSPSC
31162906
Číslo materiálu výrobcu
05911040030
Stiahnuť si ďalšie informácie