Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4E053964
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
A210 DIN 333 R HSS White 0,80 x 3,15 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4E053964
Celková dĺžka (mm)
25
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
0.8
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
25
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
0.8
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
Zobraziť
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4E053964
EAN
7320760031049
UBB
500629616805
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A210.8X3.15