Wera Nástrčná hlavica 8790 HMA HMA- 4,5 x 23 mm81004
Wera nástrčná hlavica 8790 HMB-1/4“ x 29 mm81034
Wera nástrčné pero 8790 HMC- 3/8 x 37 mm81064
Wera Rázová nástrčka 780 C 1/2 x 1/4 780C181392.127.006
Wera Nástrčný bit 8740 C HF 1/2 palcový kľúč šírka 10 mm dĺžka 140 mm2D785674
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 7 mm dĺžka 60 mm5K555363
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 7 mm dĺžka 140 mm0X767567
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 17 mm dĺžka 60 mm6C079198
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 4 mm dĺžka 140 mm6D575128
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 12 mm dĺžka 60 mm6E853237
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 19 mm dĺžka 60 mm1F651146
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 10 mm dĺžka 60 mm5Z508278
Wera Opravná súprava 8000 A-R 1/44B850332
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 14 mm dĺžka 60 mm7G388591
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 8 mm dĺžka 140 mm8I514869
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 6 mm dĺžka 140 mm0T633231
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 8 mm dĺžka 60 mm5H874245
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 6 mm dĺžka 60 mm3B647384
Wera Zásuvka 8790 B VDE 7 x 460C737559
Wera nástrčná hlavica 8790 HMB HF 8 x 29 mm1F723241