text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Okružná kefa 987C 115X22MM 36+


Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining stainless steel, aluminium, titanium and nickel alloys. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangem

Položka č. 9E069169
Max. počet otáčok 13200
Priemer 115
Typ Disk
Materiál nosiča Vulkanizované vlákno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Max. počet otáčok 13200
Priemer 115
Typ Disk
Materiál nosiča Vulkanizované vlákno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 36
Vzor otvorov Otvor v tvare hviezdy
Model DISC

Popis

Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining stainless steel, aluminium, titanium and nickel alloys. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Sharp abrasive surface with up to 3x longer service life. With star hole. Bore 22 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 9E069169
UBB 500634213614
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 27619
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.