text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Netkaná brúsna textília CP-RL dĺžka 5 m šírka 50 mm stredne červenohnedá

Položka č. 2K998299
Šírka 50
Typ Roll
Dĺžka (m) 5000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno

Technické údaje

Šírka 50
Typ Roll
Dĺžka (m) 5000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Corundum
Rozptyl Dense
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Značka 3M
HS kód

Popis

Scotch-Brite™ Cut and Polish Roll sa vyznačuje pevnou, hustou a tesnou tkaninou, ktorá je prispôsobivá - umožňuje prispôsobiť sa jedinečným kontúram a dostať sa do ťažko dostupných oblastí. Naše rezacie a leštiace valce sa môžu používať ručne alebo na in-line brúske na opracovanie kovov, prípravu náterov alebo odstraňovanie náterov a korózie. na agresívne zmiešavanie a konečnú úpravu použite Scotch-Brite™ Cut and Polish Roll. Naše rezacie a leštiace valce možno používať ručne na čistenie a leštenie vnútorných priemerov alebo ich pripojiť na in-line brúsku na náročnejšie práce - vrátane obrábania kovov, prípravy náterov a odstraňovania korózie. Tento minerál vytvára tvrdé a odolné brúsivo, ktoré sa samo láme a odhaľuje čerstvé rezné hrany, zatiaľ čo tradičné prírodné brúsivá sa rýchlejšie otupia. Vďaka svojej rýchlej reznej rýchlosti, tvrdosti a pevnosti sa široko používa pri brúsení, brúsení a dokončovacích prácach. Oxid hlinitý je vhodný na obrábanie širokej škály materiálov pri obrábaní dreva aj kovov vrátane železných zliatin. Brúsne materiály Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu s brúsnymi materiálmi zabudovanými do matrice z netkaných vlákien. Kombináciou brusiva a netkaného materiálu vzniká brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Materiál s otvoreným vláknom pracuje v chlade a je odolný voči zaťaženiu, vďaka čomu udržiava brúsne minerály pri rezaní s vysokým výkonom tým, že obmedzuje zanášanie vlákien.

Čísla materiálu

Položka č. 2K998299
EAN 3134375232166
UBB 500679223155
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 65328
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.