text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brúsny kotúč Scotch Brite™ 361F priemer 50,8 mm granulácia 60 20000 min-¹


Kotúč 3M™ Roloc™ 361F má rýchlo rezajúce zrná z oxidu hlinitého, ktoré sú pripevnené k ťažkej látkovej podložke s odolnou živicou odolnou voči teplu. Naše kotúče 361F sa môžu používať za mokra alebo za sucha. 3M™ Roloc™ Disc 361F ponúka okrem odolnosti a vysokého výkonu aj rýchlovýmenné upevnenie na brúsenie, miešanie, odstraňovanie otrepov a dokončovacie práce na všetkých kovoch. Naše kotúče 361F sa môžu používať za mokra alebo za sucha. odolný polyesterový podklad YF podporuje použitie pri strednom tlaku a poskytuje konzistentné výsledky. tieto kotúče sú vybavené odolným brúsnym zrnom z oxidu hlinitého, ktoré rýchlo reže a dobre funguje na mnohých povrchoch. Brúsivo je na podklad pripevnené živicou - zostáva odolné pod tlakom, teplom a vodou.

Položka č. 224003M
Max. počet otáčok (1/min) 20000
Priemer 50.8
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 20000
Priemer 50.8
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Značka 3M
Váha kusu (g) 1145.3
HS kód 68051000
Model ROLOC; 361F

Popis

Kotúč 3M™ Roloc™ 361F má rýchlo rezajúce zrná z oxidu hlinitého, ktoré sú pripevnené k ťažkej látkovej podložke s odolnou živicou odolnou voči teplu. Naše kotúče 361F sa môžu používať za mokra alebo za sucha. 3M™ Roloc™ Disc 361F ponúka okrem odolnosti a vysokého výkonu aj rýchlovýmenné upevnenie na brúsenie, miešanie, odstraňovanie otrepov a dokončovacie práce na všetkých kovoch. Naše kotúče 361F sa môžu používať za mokra alebo za sucha. odolný polyesterový podklad YF podporuje použitie pri strednom tlaku a poskytuje konzistentné výsledky. tieto kotúče sú vybavené odolným brúsnym zrnom z oxidu hlinitého, ktoré rýchlo reže a dobre funguje na mnohých povrchoch. Brúsivo je na podklad pripevnené živicou - zostáva odolné pod tlakom, teplom a vodou.

Čísla materiálu

Položka č. 224003M
UBB 500614631751
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 22400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.