text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fiber kotúč 581C 115 x 22 mm


3M™ Fibre Disc 581C obsahuje brúsivo z oxidu zirkoničitého na vláknitej podložke, ktorá je uzavretá a spojená živicou. Naše kotúče ponúkajú dobrý výkon, konzistentnú kvalitu povrchovej úpravy a sú balené v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča. výhodné balenie s 50 kotúčmi v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča.

Položka č. 617493M
Priemer 115
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 50
Značka 3M
Váha kusu (g) 4982.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 115
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 50
Značka 3M
Váha kusu (g) 4982.5
HS kód
Model 581C
Type Fiber Disc

Popis

3M™ Fibre Disc 581C obsahuje brúsivo z oxidu zirkoničitého na vláknitej podložke, ktorá je uzavretá a spojená živicou. Naše kotúče ponúkajú dobrý výkon, konzistentnú kvalitu povrchovej úpravy a sú balené v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča. výhodné balenie s 50 kotúčmi v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča.

Čísla materiálu

Položka č. 617493M
EAN 5010027827172
UBB 500614574829
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 61749
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.