text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Klapkový kotúč 577F 125 x 22 mm


Kotúč 3M™ Flap Disc 577F je vybavený rýchlo rezajúcim minerálom oxidu zirkoničitého na odolných chlopniach s polyesterovou podložkou. Naše kotúče 577F poskytujú mimoriadny rezný výkon a dlhú životnosť pri náročných aplikáciách, ako je odstraňovanie zvarov, práca s ostrými hranami a úkosovanie. 3M™ Flap Disc 577F použite na najnáročnejšie vysokotlakové aplikácie pri obrábaní kovov a zanecháva zmiešaný povrch, a to všetko v jednom kroku. Ťažké lamely s polyesterovou podložkou spájajú brúsenie a zmiešavanie do jedného jednoduchého kroku - šetria váš čas. Poskytujú dlhú životnosť pri vysokotlakových aplikáciách, ako je napríklad opracovanie ostrých hrán a úkosovanie. obsahuje minerál oxidu hlinitého zirkón, ktorý poskytuje väčší rezný výkon ako oxid hlinitý pri všetkých typoch kovov. Obsahujú pomocnú látku na brúsenie, ktorá pomáha znižovať zafarbenie spôsobené teplom.

Article number 648523M
Priemer 125
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 80
Značka 3M
Váha kusu (g) 11355.6
Packed per 1

Specifications

Priemer 125
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 80
Značka 3M
Váha kusu (g) 11355.6
HS kód
Model 577F
Type Flap Disc

Description

Kotúč 3M™ Flap Disc 577F je vybavený rýchlo rezajúcim minerálom oxidu zirkoničitého na odolných chlopniach s polyesterovou podložkou. Naše kotúče 577F poskytujú mimoriadny rezný výkon a dlhú životnosť pri náročných aplikáciách, ako je odstraňovanie zvarov, práca s ostrými hranami a úkosovanie. 3M™ Flap Disc 577F použite na najnáročnejšie vysokotlakové aplikácie pri obrábaní kovov a zanecháva zmiešaný povrch, a to všetko v jednom kroku. Ťažké lamely s polyesterovou podložkou spájajú brúsenie a zmiešavanie do jedného jednoduchého kroku - šetria váš čas. Poskytujú dlhú životnosť pri vysokotlakových aplikáciách, ako je napríklad opracovanie ostrých hrán a úkosovanie. obsahuje minerál oxidu hlinitého zirkón, ktorý poskytuje väčší rezný výkon ako oxid hlinitý pri všetkých typoch kovov. Obsahujú pomocnú látku na brúsenie, ktorá pomáha znižovať zafarbenie spôsobené teplom.

Article numbers

Article number 648523M
EAN 5903292527123
UBB 500614665908
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  64852
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.