text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Ventilátorový kotúč Cubitron™ II 967A dm 125 mm granulácia 40+ kužeľová nerezová oceľ

Referência 8N915020
Šírka 128
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Materiál nosiča Iné

Especificações

Šírka 128
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Materiál nosiča Iné
Granulácia 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 40
Typ spojenia pásu Prekrytý spoj
Značka 3M
HS kód
Model 967A

Números do artigo

Referência 8N915020
EAN 5902658072567
UBB 500679160936
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 65054
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.