text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

10X165MM


Položka č. 80416FIS
Priemer
Dĺžka
Značka Fischer
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka 165 mm
Značka Fischer
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Čísla materiálu

Položka č. 80416FIS
EAN 4006209804162
UBB 500616778816
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 80416
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.