text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bezpečnostná skrutka 10x140 t


Položka č. 89188FIS
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy Zapustené
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (mm) 140
Priemer závitu (mm) 10
Značka Fischer
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka 140 mm
Tvar hlavy Zapustené
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (mm) 140
Priemer závitu (mm) 10
Značka Fischer
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Čísla materiálu

Položka č. 89188FIS
EAN 4006209891889
UBB 500616783766
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 89188
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.