text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

10X100T


Princip funkce - Kotva SXS je vhodná pro průvlečnou montáž. - Při zašroubování šroubu CO-NA se hmoždinka SXS rozepře do čtyř směrů a tím se zakotví ve stavebním materiálu. - V případě trhliny se kužely ve šroubu aktivně rozepřou a tím zesílí účinek rozepření a tím i pevnost zakotvení hmoždinky. - K montáži dřevěných konstrukcí doporučujeme šrouby se zápustnou hlavou u kovových konstrukcí hmoždinky s širokým okrajem pouzdra a podložkou tvarovanou podle šroubu s vnitřním šestihranem.

Položka č. 19605FIS
Dĺžka
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka 110 mm
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Popis

Princip funkce - Kotva SXS je vhodná pro průvlečnou montáž. - Při zašroubování šroubu CO-NA se hmoždinka SXS rozepře do čtyř směrů a tím se zakotví ve stavebním materiálu. - V případě trhliny se kužely ve šroubu aktivně rozepřou a tím zesílí účinek rozepření a tím i pevnost zakotvení hmoždinky. - K montáži dřevěných konstrukcí doporučujeme šrouby se zápustnou hlavou u kovových konstrukcí hmoždinky s širokým okrajem pouzdra a podložkou tvarovanou podle šroubu s vnitřním šestihranem.

Čísla materiálu

Položka č. 19605FIS
EAN 4006209196052
UBB 500616717285
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 19605
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.