text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex nástrčná hlavica 984719 19 mm


Šesťhranná nástrčka pre šesťhranné skrutky Pre skrutky s metrickou šesťhrannou hlavou. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka cez roviny S: Ø účinnej strany nástroja d max.: 30,7 mm- Štvorhranný pohon: 1/2in

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 19
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Testované podľa VDE Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 19
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
HS kód 8204200000
Type Socket

Popis

Šesťhranná nástrčka pre šesťhranné skrutky Pre skrutky s metrickou šesťhrannou hlavou. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka cez roviny S: Ø účinnej strany nástroja d max.: 30,7 mm- Štvorhranný pohon: 1/2in

Čísla materiálu

Položka č. K1347.190.001
EAN 4003773020974
UBB 240122666490
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 98 47 19

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.