text.skipToContent text.skipToNavigation

Štvorhranná matica DIN 557 Oceľ Nelegovaná 5 M4 (≠DIN)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 5
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Značka Fabory
Trieda 5
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.83
HS kód

Rozmery

d-D M4
m (h15) 3.2
P 0.7
s 7

Normy

NF E25-404
DIN 557

Čísla materiálu

Položka č. 11120.040.001
EAN 8715492569929
UBB 950355078474
UNSPSC 31161730

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.