Strojné vruty
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
24545
24545.200.070
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
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou ISO 2009 ISO 2009 Oceľ Nelegovaná 4.8 M20X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
70 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M20
Dĺžka závitu (min.)
70
dk (max.)
36
Plný závit L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
70
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
2009
Čísla materiálu
Položka č.
24545.200.070
EAN
8717077318762
UBB
500651042474
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní