Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
20055
20055.040.008
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
Šrouby bez hlavy s drážkou, dříkem a plochým koncem ISO 2342 ISO 2342 Oceľ Nelegovaná 14H M4X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Chamfered
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
8 mm
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Chamfered
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
4.8
d-D
M4
ds
4
L (mm)
8
n
0.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
2342
Čísla materiálu
Položka č.
20055.040.008
EAN
8717077315822
UBB
500651013004
UNSPSC
31162400