Šesťhranné skrutky a vruty
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
08760
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Ocel (AD-W7) Nelegovaná 5.6 pre tlakové nádoby
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fabory
Trieda
5.6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Ocel (AD-W7)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
Trieda
5.6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Ocel (AD-W7)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Špecifické vlastnosti spojovacieho materiálu pre tlakové nádoby:
Zamýšľané použitie v tlakových nádobách, parných spotrebičov, príslušenstva a prírubových spojoch pri teplotách od –10°C až do +300°C.
Musí spĺňať požiadavky AD2000-W7, TRD106 a DIN 267-13
Výrobcovia zahrnutí do VdTÜV-Merkblatt 1253/4 sú oprávnení nahradiť certifikát EN 10204 3.1 označením spojovacieho materiálu správnou triedou a označením výrobcu. Tieto rozpoznávacie znamenia sú taktiež akceptované spoločnosťou Lloyd's Register Energy.pre tlakové nádoby
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní