Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
04138
04138.120.060
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
Šroub se šestihrannou hlavou a límcem metrický MF MBN 10105 Oceľ Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h 10.9 M12X1,50X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
60 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M12
dc
26
k
11.5
L (mm)
60
P
1.5
s
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
MBN
10105
Čísla materiálu
Položka č.
04138.120.060
EAN
8717077787704
UBB
500652070730
UNSPSC
31162400