Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
04138
04138.100.040
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
Šroub se šestihrannou hlavou a límcem metrický MF MBN 10105 Oceľ Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h 10.9 M10X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
40 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M10
dc
21.8
k
9.2
L (mm)
40
P
1.5
s
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
MBN
10105
Čísla materiálu
Položka č.
04138.100.040
EAN
8717077294172
UBB
500650797201
UNSPSC
31162400