Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
04140
04140.160.070
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
Šroub se šestihrannou hlavou a límcem EN1665 EN 1665 Oceľ Pozinkované 10.9 M16X70
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
70 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.)
38
d-D
M16
dc (max.)
35
k (max.)
15.4
L (mm)
70
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈4162
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
1665
Čísla materiálu
Položka č.
04140.160.070
EAN
8717077294738
UBB
500650802803
UNSPSC
31162400