Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
01087
01087.080.012
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
Šroub se šestihrannou hlavou a límcem EN1665 EN 1665 Oceľ Nelegovaná 8.8 M8X12
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
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
M8
Dĺžka
12 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
12
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6921
EN
1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Čísla materiálu
Položka č.
01087.080.012
EAN
8717077292123
UBB
500650776742
UNSPSC
31162400