HERBO BVBA
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01061
01061.240.130
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
Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M24X1,50X130
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
130 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
130
P
1.5
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
960
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
01061.240.130
EAN
8717077010628
UBB
500644617390