HERBO BVBA
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01061
01061.200.120
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
Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M20X1,50X120
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
120 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
120
P
1.5
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
ISO
8765
Čísla materiálu
Položka č.
01061.200.120
EAN
8715492021069
UBB
950351133646