HERBO BVBA
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01061
01061.180.100
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
Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M18X1,50X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Dĺžka
100 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
100
P
1.5
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-152
ISO
8765
DIN
960
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
01061.180.100
EAN
8715492020871
UBB
950351133075