Strojné vruty
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
Strojné vruty
24813
24813.060.012
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s torx drážkou ocel pravý pozinkovaný DIN ≈7985 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M6X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
12 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
12
Plný závit L ≤
35
k
4.6
L (mm)
12
P
1
Socket
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7985
ISO
≈14583
Čísla materiálu
Položka č.
24813.060.012
EAN
8712423018518
UBB
500654566131
UNSPSC
31162400