text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s malou válcovou hlavou s drážkou DIN 920 Nerezoceľ A2 M2X4


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2
Dĺžka 4 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.11
HS kód

Rozmery

d-D M2
Dĺžka závitu (min.) 6
dk (max.) 2.8
Plný závit L ≤ 8
k (max.) 1.2
L (mm) 4
n 0.3
P 0.4
t (min.) 0.6

Normy

DIN 920

Čísla materiálu

Položka č. 51207.020.004
EAN 8715494124010
UBB 500571729051
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.