text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Okenné skrutky
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
Okenné skrutky
51766
51766.039.025
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
Šroub pro parapety s podložkou provedení bílá Nerezoceľ A2 ST3,9X25MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
Capping head
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.9 mm
Dĺžka
25 mm
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
Capping head
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Coarse thread
Rozmery
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
25
Socket
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51766.039.025
EAN
8717077007895
UBB
500634504772
UNSPSC
31162400