text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub korečkový s maticí a podložkou DIN 15237 DIN ≈15237 Oceľ Nelegovaná 3.6 M6X20


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 3.6
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 3.6
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
HS kód

Rozmery

b 12
d2 7
d3 20
d4 25
f 1.5
h ≈ 4.5
k 2.5
L (mm) 20
m 5
P 1
s 10

Normy

DIN ≈15237

Čísla materiálu

Položka č. 01080.060.020
EAN 8717077291898
UBB 500650774432
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.