text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub do dřeva se zápustnou hlavou s T-hvězdicí drážkou Nerezoceľ A2 8,0X200MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 8 mm
Dĺžka 200 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 49.6
HS kód 7318141090

Rozmery

D (mm) 8
dk 15
k 4.1
L (mm) 200
Socket 40

Čísla materiálu

Položka č. 51878.080.200
EAN 8715494633802
UBB 500634379464
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.