Špirálové tlačné spružiny
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
Strojné súčiastky
Technické produkty
Špirálové tlačné a ťažné spružiny
Špirálové tlačné spružiny
17912
17912.164.040
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
Špirálová tlačná pružina DIN 2095 Pružinová oceľ Pozinkované 1,5X14,0X40MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová oceľ
Vonkajší priemer (mm)
14
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
5.56
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
1.5 mm
Dĺžka
40 mm
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová oceľ
Vonkajší priemer (mm)
14
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
5.56
Info
Uzavřené konce pružiny, nebroušené
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
1.5
L (mm)
40
l0
40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
2095
EN
15800
Čísla materiálu
Položka č.
17912.164.040
EAN
8715492599858
UBB
950383020225
UNSPSC
31161904
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní