text.skipToContent text.skipToNavigation

Špirálová tlačná pružina DIN 2095 Pružinová oceľ Pozinkované 0,5X6,5X25MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Vonkajší priemer (mm) 6.5
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 0.56
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 0.5 mm
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Vonkajší priemer (mm) 6.5
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 0.56
Info
  • Uzavřené konce pružiny, nebroušené
HS kód

Rozmery

D (mm) 0.5
L (mm) 25
l0 25

Normy

DIN 2095
EN 15800

Čísla materiálu

Položka č. 17912.056.025
EAN 8715492599445
UBB 950383016025
UNSPSC 31161904

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.