Nízke matice
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
Nízke matice
11385
11385.120.150
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
Šestihranné matice nízké s jemným metrickým závitem ISO 8675 ISO 8675 Oceľ Pozinkované 04 M12X1,50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M12
m (max.)
6
P
1.5
s
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8675
Čísla materiálu
Položka č.
11385.120.150
EAN
8717077309654
UBB
500650951899
UNSPSC
31162400