text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice nízká MF DIN 936 Oceľ Nelegovaná 17H M30X1,50


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 17H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M30
Značka Fabory
Trieda 17H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 102
HS kód

Rozmery

d-D M30
m 12
P 1.5
s 46

Normy

DIN 936

Čísla materiálu

Položka č. 01597.300.150
EAN 8717077205932
UBB 500648120060
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.