text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice nízká MF DIN 936 Oceľ Nelegovaná 14H M45X3,00


Numer artykułu
Priemer
Značka Fabory
Trieda 14H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Pakowane po 1

Specyfikacje

Priemer M45
Značka Fabory
Trieda 14H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 370
HS kód

Wymiary

d-D M45
m 18
P 3
s 70

Normy

DIN 936

Numery artykułów

Numer artykułu 01592.450.300
EAN 8717077205482
UBB 500648115524
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.