text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice MF DIN 934 Oceľ Nelegovaná |10| M18X2,00


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |10|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M18
Značka Fabory
Trieda |10|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 44
HS kód

Rozmery

d-D M18
m 15
P 2
s 27

Normy

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 04180.180.200
EAN 8717077052925
UBB 500645032821
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.