text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice MF DIN 934 Nerezoceľ A2 70 M10X1,00


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 11
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozmery

d-D M10
m 8
P 1
s 17

Normy

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Čísla materiálu

Položka č. 51160.100.100
EAN 8715492273987
UBB 950355594421
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.