Šesťhranné matice
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
Matice
Šesťhranné matice
11009
11009.850.600
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
Šestihranná matice MF DIN 934 Ľahko obrobiteľná oceľ Nelegovaná |6| M85X6,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
|6|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M85
Značka
Fabory
Trieda
|6|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
3696
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M85
m
68
P
6
s
120
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Čísla materiálu
Položka č.
11009.850.600
EAN
8717077290518
UBB
500649592523
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní