text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice DIN 934 Ľahko obrobiteľná oceľ Nelegovaná |6| M14X1,50 (≠DIN)


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M14
Značka Fabory
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 22
HS kód

Rozmery

d-D M14
m 11
P 1.5
s 22

Normy

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 11009.140.150
EAN 8717077215559
UBB 500648181286
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.