text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná spojovacia matica, vysoká Nerezoceľ A2 50 M8X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Trieda 50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 23.67
HS kód

Rozmery

d-D M8
L (mm) 30
m 30
P 1.25
s 13

Čísla materiálu

Položka č. 51101.080.030
EAN 8715494557016
UBB 500634587934
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.