text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka so zubovou prírubou DIN ≈6921 Oceľ Zinkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 90 M6X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 90
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Trieda 90
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6.31
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód

Rozmery

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 12
P 1
s 10

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Položka č. 01055.060.012
EAN 8715494147323
UBB 500571185858
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.