Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky s prírubou
01049
01049.080.025
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
Šesťhranná skrutka so zubovou prírubou DIN ≈6921 Oceľ Pozinkované 90 M8X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
90
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
25 mm
Značka
Fabory
Trieda
90
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
16.9
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M8
dc
18.2
k
7
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6921
Čísla materiálu
Položka č.
01049.080.025
EAN
8715494327688
UBB
500577290272
UNSPSC
31161620
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní